Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana 046935 Serviergeschirr Glas Transparent Oval Servierplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montana 046935 Serviergeschirr Glas Transparent Oval Servierplatte
Montana 046935 Serviergeschirr Glas Transparent Oval Servierplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57477743
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     046935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Mit Genuss Zubereiten und Anrichten. Die praktischen Lösungen von montana verbinden Funktionalität und harmonisches Design. Durch die platzsparende Gestaltung eignen sich viele Artikel besonders zur Aufbewahrung im Kühlschrank.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierplatte
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Form
Oval
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.