Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57472323
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHEREDR
EAN/GTIN:
     8719274491132
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die R-Go HE Sport Bluetooth-Maus ist für jeden Arbeitsplatz geeignet. Diese ergonomische Maus hat eine vertikale Position und ist für Links- und Rechtshänder erhältlich. Die vertikale Position sorgt für eine natürliche, entspannte Haltung von Hand und Handgelenk und fördert die Bedienung der Maus aus dem Unterarm statt aus dem Handgelenk. Auf diese Weise werden Überlastungsbeschwerden, wie z. B. RSI, verhindert. Die R-Go HE Sport Maus hat eine runde Form, liegt gut in der Hand und unterstützt alle Finger.

 

Bluetooth-FunktechnologieNatürliche ergonomische FormVerhindert RSI-BeschwerdenErhältlich für Links- und RechtshänderProgrammierbare Tasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
490 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
302 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
106 g
Batteriebreite
25 mm
Batterietiefe
52 mm
Batteriehöhe
4 mm
Batteriegewicht
8 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
480 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
50 h
Akkuladezeit
6 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.02 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Rot
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Material
Kunststoff
Handgröße
165 - 195 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Maus
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Bluetooth-Version
2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLR
ab € 49,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELA
ab € 43,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELAWL
ab € 58,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 43,11*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWLL
ab € 58,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHBRSWLBL
ab € 60,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESML
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELA
ab € 39,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELAWL
ab € 57,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDL
ab € 52,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.