Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Universalgestell, Doppelrahmen, unmontiert - 530x870 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Universalgestell, Doppelrahmen, unmontiert - 530x870 mm (BxT)
Digitus Universalgestell, Doppelrahmen, unmontiert - 530x870 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5640237
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-D
EAN/GTIN:
     4016032189893
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Modulare und stabile Struktur, hergestellt für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur - auf höchstem Niveau konzipiert und entwickelt.

- Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack

Die unmontierten Universalgestelle von DIGITUS® Professional ermöglichen Netzwerk- und Serveranwendungen an Orten wo kein geschlossenes Gehäuse von Nöten ist. Beispielsweise in staubfreien Umgebungen von Data Centern, Laboratorien, etc. Die Universalgestelle werden unmontiert im Flat-Pack geliefert und bieten Ihnen so eine kosteneffektive und ökonomische Lösung. Sie sind schnell und einfach zu installieren und bestehen aus starkem Material für beste Leistungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
2030 mm
Verpackungsvolumen
121698 cm³
Paketgewicht
45600 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Grau
Rahmentyp
offen
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
870 mm
Höhe
1982 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Türkei
Warentarifnummer (HS)
85381000
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Netzwerkständer, 19" Netzwerkständer, Netzwerkständer, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll rahmen digitus, 19 zoll netzwerkständer, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,23*
€ 383,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,51*
€ 361,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,10*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.