Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF PCB025 Reinigungskit Bildschirme/Kunststoffe Geräte-Reinigungspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AF PCB025 Reinigungskit Bildschirme/Kunststoffe Geräte-Reinigungspad
AF PCB025 Reinigungskit Bildschirme/Kunststoffe Geräte-Reinigungspad
AF PCB025 Reinigungskit Bildschirme/Kunststoffe Geräte-Reinigungspad
AF PCB025 Reinigungskit Bildschirme/Kunststoffe Geräte-Reinigungspad
AF PCB025 Reinigungskit Bildschirme/Kunststoffe Geräte-Reinigungspad
AF PCB025 Reinigungskit Bildschirme/Kunststoffe Geräte-Reinigungspad
AF PCB025 Reinigungskit Bildschirme/Kunststoffe Geräte-Reinigungspad
AF PCB025 Reinigungskit Bildschirme/Kunststoffe Geräte-Reinigungspad
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5620730
Hersteller:
     AF International
Herst.-Nr.:
     PCB025
EAN/GTIN:
     5028356500413
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Produkttyp
Geräte-Reinigungspad
Vorgesehene Verwendung
Bildschirme/Kunststoffe
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.