Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic DS2100N-1200 Blau, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Datalogic DS2100N-1200 Blau, Gelb
Datalogic DS2100N-1200 Blau, Gelb
Datalogic DS2100N-1200 Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5619726
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     930153183
EAN/GTIN:
     5712505813102
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der neue industrielle Barcode-Laserscanner DS2100N basiert auf der langjährigen Erfahrung von Datalogic im Lesen von 1D-Barcodes und erfüllt so die anspruchsvollen Anforderungen der Anwendungsbereiche automatische Warenlager, Produktion und OEM-Anwendungen. Der DS2100N eignet sich optimal für kurze Leseentfernungen und verfügt über zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten einschließlich PROFINET, EtherNet/IP und Ethernet TCP/IP- Kommunikationsprotokolle.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Eingangsspannung
10 - 30 V
Energiebedarf
3W
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
84 x 68 x 34 mm
Kompatible Betriebssysteme
ID-NET, Genius, X-PRESS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Leistungen
Produktfarbe
Blau, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
IEC 825-1 Class 2, CDRH Class II
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RS-232, RS-485
Scannen
Arbeitsabstand
300 mm
Lesegeschwindigketi (max)
1000 Auslesungen/Sekunde
Decodierung Standards
Code2/5, Code39, Code93, Code128, EAN/UPC, EAN128, Codabar, Pharmacode, ISBN128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 932,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.036,92*
€ 1.233,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.033,16*
€ 1.229,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 997,90*
€ 1.187,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 975,26*
€ 1.160,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 932,67*
€ 1.109,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.