Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 0048270 Fahrradschloss Schwarz 600 mm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 56345 Fahrradschloss Schwarz 600 mm Kabelschloss
ABUS 56345 Fahrradschloss Schwarz 600 mm Kabelschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55502587
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     0048270
EAN/GTIN:
     4003318563454
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Stahl
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.