Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5064 Keramische Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KA-5064 Keramische Heizung
Tristar KA-5064 Keramische Heizung
Tristar KA-5064 Keramische Heizung
Tristar KA-5064 Keramische Heizung
Tristar KA-5064 Keramische Heizung
Tristar KA-5064 Keramische Heizung
Tristar KA-5064 Keramische Heizung
Tristar KA-5064 Keramische Heizung
Tristar KA-5064 Keramische Heizung
Tristar KA-5064 Keramische Heizung
Tristar KA-5064 Keramische Heizung
Tristar KA-5064 Keramische Heizung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55171005
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5064
EAN/GTIN:
     8713016051714
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Der Tristar KA-5064 Keramik-Elektroheizlüfter ist die perfekte Campingheizung. Benutzen Sie ihn in Ihrem Wohnwagen oder unter dem Vorzelt. Dank drei Einstellmöglichkeiten und einer maximalen Leistung von 1500 W wird es nie wieder zu kalt bei Ihnen sein. Dank Überhitzungs- und Kippschutz ist der Lüfter sicher im Gebrauch.

Stets die optimale Temperatur
Der Heizlüfter hat einen Ventilator, der Frisch- und Warmluft abgeben kann. Außerdem hat der Heizlüfter einen einstellbaren Thermostaten, so dass Sie stets die richtige Temperatur in Ihrem Wohnwagen oder Camper haben. Wenn Sie nur den Lüfter benutzen, können Sie ihn auch zum Kühlen verwenden.

Sicher im Gebrauch
Dank Kippschutz schaltet sich der Heizlüfter ab, wenn er instabil steht. Der Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass sich der Tristar-Elektroheizlüfter automatisch abschaltet, wenn er zu heiß wird. Dadurch ist er besonders sicher im Gebrauch.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Lieferumfang:
Tristar Elektroheizlüfter, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
3
Sommerlüftung
Ja
Ursprungsland
China
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
470 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016051721
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Tisch
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tragbar
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
212 mm
Gewicht
881 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
1036 g
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
750 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5038
ab € 23,94*
Ähnlich
Tristar
KA-5074
ab € 42,20*
Ähnlich
Tristar
KA-5098
ab € 66,95*
Ähnlich
Tristar
KA-5266
ab € 47,63*
Ähnlich
Perel
PTC0003
ab € 60,28*
Ähnlich
Perel
PHT2000
ab € 74,43*
Ähnlich
DOMO
DO7349H
ab € 118,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.