Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LCD 4112 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LCD 4112 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner
Olympia LCD 4112 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5362683
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     941911002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
  • Metallgehäuse - Material der Tasten: Kunststoff - Art der Anzeige: LCD - 12-stelliges Display, 1-zeilig - Batterie- und Solarbetrieb - Rechenschrittprüfung
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Gehäusematerial
Metall
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Abmessungen (BxTxH)
107 x 180 x 28 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.