Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R740 Server 2,2 GHz Intel® Xeon Silver Rack (2U) 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52903948
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     F7DY6
EAN/GTIN:
     5397184087350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
dell rack server
rack server
Beschleunigen Sie Ihre Anwendungen
Maximieren Sie die Anwendungsleistung durch die optimale Mischung aus Beschleunigerkarten, Massenspeicher und Rechenleistung auf einer für VDI optimierten 2-HE-Plattform mit zwei Sockeln.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessor
4114
Anzahl Prozessorkerne
10
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessor Cache Typ
L3
Prozessor-Cache
13.75 MB
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Prozessorsockel
LGA 3647
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Threads
20
Prozessorbetriebsmodi
64-bit
Stepping
U0
Bus Typ
UPI
Prozessor Codename
Skylake
Tcase
78 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400 MHz
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Hexa
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
Prozessor-Paketgröße
76 x 56.5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2
Prozessor-Code
SR3GK
Skalierbarkeit
2S
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Ablageschienen
Ja
Sonstige Funktionen
Dell E-Value Code
per740_ea0003a_q1fy19_fg0005_btp
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
123550
Speicher
RAM-Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
3072 GB
Speichersteckplätze
24
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
2667 MT/s
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Leistung
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
750 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
715.5 mm
Höhe
76.8 mm
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
LAN-Controller
Broadcom 5720
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
2
Software
Kompatible Betriebssysteme
Canonical Ubuntu LTS <br />Citrix XenServer<br />Microsoft Windows Server mit Hyper-V <br />Red Hat Enterprise Linux<br />SUSE Linux Enterprise Server <br />VMware ESXi
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
600 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
Max. Speicherkapazität
61 TB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Kapazität
600 GB
Unterstützte RAID-Controller
PERC H730P 2GB
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Hot-Swap
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9 Enterprise
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.567,92*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,24*
€ 1.907,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,92*
€ 1.865,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
SNPVM51CC/16G
ab € 277,52*
Zubehör
Dell
405-AAES
ab € 138,07*
Zubehör
Dell
K085T
ab € 140,54*
Zubehör
Dell
330-BBLS
ab € 74,77*
Zubehör
Dell
330-BBLT
ab € 84,26*
Zubehör
Dell
384-BBSD
ab € 33,93*
Zubehör
Dell
385-BBKJ
ab € 50,54*
Zubehör
Dell
385-BBKK
ab € 91,51*
Zubehör
Dell
385-BBKL
ab € 218,72*
Zubehör
Dell
385-BBLF
ab € 46,67*
Zubehör
Dell
PER740_3833V
ab € 563,85*
Zubehör
Dell
PER740_3733V
ab € 1.551,46*
Zubehör
Dell
PER740_3933V
ab € 926,90*
Zubehör
Dell
PER740_4033V
ab € 1.817,50*
Zubehör
Dell
PER740_1535V
ab € 235,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.