Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DVI-D Verlängerungskabel - St/Bu - 2.0m - 24+1, Dual Link


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab DVI-D Verlängerungskabel - St/Bu - 2.0m - 24+1, Dual Link
M-Cab DVI-D Verlängerungskabel - St/Bu - 2.0m - 24+1, Dual Link
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51619003
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7200270
EAN/GTIN:
     4260517932218
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1600p
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.