Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cif Pro Formula 7517832 Glasreiniger Kanister 5000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cif Pro Formula 7517832 Glasreiniger Kanister 5000 ml
Cif Pro Formula 7517832 Glasreiniger Kanister 5000 ml
Cif Pro Formula 7517832 Glasreiniger Kanister 5000 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51610094
Hersteller:
     Cif Pro Formula
Herst.-Nr.:
     7517832
EAN/GTIN:
     7615400105649
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
5000 ml
Spendertyp
Kanister
Gebrauchsfertig
Ja
Reinigen der Oberflächen
Glas, Spiegel
Beste Verwendung
Haus
Intrastat-Code
34029090
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
191 mm
Höhe des Versandkartons
295 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
07615400105632
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
290 mm
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
5800 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,60* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cif Pro Formula
7615400783267
ab € 45,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.