Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich FARM WORLD Rabbit Hutch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
schleich FARM WORLD Rabbit Hutch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-47625019
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     42420
EAN/GTIN:
     4055744020612
Suchbegriffe:
Kaninchen-Stall
Kaninchenstall
Kleintier-Stall
Kleintierstall
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Themenwelt
Farm
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
424.13 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
424.1 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
191 mm
Höhe des Versandkartons
159 mm
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
2 Stück(e)
Volumen Hauptkarton
6104169 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14059433081370
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433081672
Lieferumfang
Anzahl Teile
8 Stück(e)
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Weitere Suchbegriffe: kaninchen stall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.