Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 43615 Leere Blu-Ray Disc BD-RE 25 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim 43615 Leere Blu-Ray Disc BD-RE 25 GB
Verbatim 43615 Leere Blu-Ray Disc BD-RE 25 GB
Verbatim 43615 Leere Blu-Ray Disc BD-RE 25 GB
Artikel-Nr.:
     832-94117
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43615
EAN/GTIN:
     979194107119
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Die Blu-ray-Technologie hat zur Einführung von Disks mit einer hohen Speicherkapazität geführt, um der zunehmenden Nachfrage entgegenzukommen, die durch das schnelle Wachstum des High-Definition-Fernsehens (HDTV) ausgelöst wurde.

Der Name der Blu-ray-Disks leitet sich von der Blue-Laser-Technologie ab. Die kürzere Laser-Wellenlänge führt zu einem blauen Lichtstrahl. Während DVD-Medien mit der Red-Laser-Technologie bei 650 nm Wellenlänge gelesen werden, hat der blaue Laser eine Wellenlänge von 405 nm. Der Vorteil eines blauen Lasers mit einer kürzeren Wellenlänge ist, dass kleinere Datenpits geschrieben werden können und dadurch die Datenmenge auf der Disk erhöht wird.

Blu-ray-Disks bieten drei- bis fünfmal so viel Speicherplatz wie herkömmliche beschreibbare DVDs, sodass auch hochauflösende Videos (HD) aufgezeichnet, wiedergegeben und überschrieben werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
BD-RE
Kapazität ohne Komprimierung
25 GB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit BD-RE
2 x
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,07*
€ 8,96*
1 Tag
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,08*
€ 8,98*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 9,22*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 9,96*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,45*
Zubehör
Verbatim
43748
ab € 14,16*
Zubehör
Verbatim
43790
ab € 22,77*
Zubehör
Verbatim
43789
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.