Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vx500 Externes SSD-Laufwerk USB 3.1 Gen 2 240 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Vx500 Externes SSD-Laufwerk USB 3.1 Gen 2 240 GB
Verbatim Vx500 Externes SSD-Laufwerk USB 3.1 Gen 2 240 GB
Verbatim Vx500 Externes SSD-Laufwerk USB 3.1 Gen 2 240 GB
Verbatim Vx500 Externes SSD-Laufwerk USB 3.1 Gen 2 240 GB
Verbatim Vx500 Externes SSD-Laufwerk USB 3.1 Gen 2 240 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-47180295
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47442
EAN/GTIN:
     0023942474425
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
External SSD
Externe Festplatte
Speichertechnologie der nächsten Generation
Verbatim hat die für unvergleichliche Leistung optimierte Vx500 externe SSD mit Hochgeschwindigkeits-Flashspeicher und einem USB 3.1. Gen 2-Controller auf den Markt gebracht.

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Daten
Das Speichern, Verschieben und Sichern großer Datenmengen kann zeitaufwändig und anstrengend sein. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 500 MB/s können sogar Videos mit hoher Auflösung in Sekundenschnelle verschoben werden. Dank der optimierten Leistung der Vx500 können Sie damit auch virtuelle Maschinen auf Ihrem Computer ausführen.

Schlichtes, schlankes Design
Das spacegraue Aluminium-Material und ein Gewicht von gerade mal 29 Gramm verleihen der externen Vx500 SSD ein schlankes und anspruchsvolles Aussehen. Trotz ihrer kleinen physikalischen Größe ist umfangreicher Speicherplatz vorhanden: Sie ist mit Kapazitäten von bis zu 480 GB erhältlich und stellt so das perfekte Zubehör für den begrenzten internen Speicher von Ultrabooks dar.

Gut verbunden
Im Lieferumfang der Vx500 sind ein USB-A- und ein USB-C-Kabel enthalten, um sie direkt mit einer Vielzahl verschiedener Geräte wie PCs, TVs und den modernsten Mobilgeräten verwenden zu können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
240 GB
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
440 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
29 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
53401
ab € 62,88*
Zubehör
Verbatim
53402
ab € 80,65*
Zubehör
Verbatim
47441
ab € 26,33*
Zubehör
Verbatim
47443
ab € 43,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.