Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixpoint WZ Z 04 FRZ 125 Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fixpoint WZ Z 04 FRZ 125 Spitzzange
Fixpoint WZ Z 04 FRZ 125 Spitzzange
Artikel-Nr.:
     767-SO-68290
Hersteller:
     fixPoint
Herst.-Nr.:
     77098
EAN/GTIN:
     4040849770982
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Flachzange halbrund 125mm mit geriffelten Backen (2,5cm) - hochpräzise Kleinzange - extra gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauer - poliert - mit doppeltem Federmechanismus - rutschfester, isolierter Griff
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Klemmbacke Länge
25 mm
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
401
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,05*
€ 7,21*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,86*
€ 15,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,05*
€ 30,63*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.