Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erzi 46400 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erzi 46400 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielset
Erzi 46400 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielset
Erzi 46400 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielset
Erzi 46400 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielset
Erzi 46400 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielset
Erzi 46400 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielset
Erzi 46400 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielset
Erzi 46400 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielset
Erzi 46400 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielset
Erzi 46400 Aktivitäts/Skill Game & Toy Spielset
Artikel-Nr.:
     CIDE7-44544029
Hersteller:
     Erzi
Herst.-Nr.:
     46400
EAN/GTIN:
     4014722464008
Suchbegriffe:
Balancier-Band
Slackline
Slacklining
slackline
Inhalt: 2 Spots 1 Aussteifungsrohr 1 Slackline Montageset Anleitung Material: Birkensperrholz, lackiert Slackspot Basic ist das Herzstück des Systems. Mit zwei Spots und einer Slackline bildet er das System in seiner Einfachheit ab und ist Ausgangspunkt für spannende Slack-Parcours. Slacklines besitzen einen hohen Aufforderungscharakter und begeistern Jung und Alt. Slackspot von Erzi ist ein innovatives Balance-System für den Indoor-Bereich. Kinder ab einem Alter von bereits drei Jahren finden so den Einstieg in das Balancieren auf einer Slackline. Die insgesamt vier Varianten des Slackspot-Systems ermöglichen die Balance von bis zu vier Kindern gleichzeitig. Die geringe Balancierhöhe von 10 cm sorgt für eine “sichere“ Balance ohne Hilfestellung – ein Fallschutz ist nicht notwendig. Die verstellbare Gurtspannung und Stopperfüße an der Unterseite sind nur einige Features, welche das Produkt auszeichnen. Ob Privat, im Kindergarten, in der Praxis oder in Foyers und Warteräumen - Slackspot benötigt keine zusätzliche Verankerung und lässt sich an vielen Orten integrieren. Slackspot unterstützt die motorische Entwicklung von Kindern, führt zu Bewegungssicherheit im Alltag und ermöglicht das Balancieren im Team. Slackspot wird zerlegt geliefert und mit dem mitgelieferten Werkzeug problemlos aufgebaut. Geeignet für Kinder bis 12 Jahre oder 60 kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielset
Material
Holz
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Holz
Maximale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Nur für häuslichen Gebrauch bestimmt
Gewicht und Abmessungen
Breite
1355 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
6635 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erzi
46402
ab € 392,14*
Zubehör
Erzi
46404
ab € 442,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.