Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 1500 Rot 60 cm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 1500 Rot 60 cm Kettenschloss
ABUS 1500 Rot 60 cm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-44498173
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     56343
EAN/GTIN:
     4003318563430
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Technologie: 4 mm starke Rundkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden Die Kette ist aus Spezialstahl gefertigt ABUS Qualitätsschließzylinder Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten ABUS Automatikzylinder mit bedienfreundlichem Wendeschlüssel Transport: Bequemer Transport um das Sattelstützrohr Tipps: Besonders praktische Handhabung des 1500, weil das Schloss auch ohne steckenden Schlüssel mit einem Klick verriegelt werden kann Das 1500 ist auch als Set (1500 web color) in der folgenden Farbkombination erhältlich (je 4 Stück in red, orange, lime per VE)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
140 g
Kettendurchmesser
4 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Rot
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Hinterlässt keine Kratzer
Ja
Automatische Verriegelung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.