Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 41436089 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 41436089 Steckdose Typ F Weiß
Berker 41436089 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43584491
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     41436089
EAN/GTIN:
     4011334313366
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
47236089
ab € 4,25*
Ähnlich
Hager
47436089
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.