Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect Lamination film 125 micron 216 x 303 mm Laminierfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connect Lamination film 125 micron 216 x 303 mm Laminierfolie
Connect Lamination film 125 micron 216 x 303 mm Laminierfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE7-430745
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF04116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Höhe
303 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.