Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 10 0780 Abisolierzange Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 10 0780 Abisolierzange Schwarz, Rot
Cimco 10 0780 Abisolierzange Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40216927
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
15 mm
Ablösungskapazität (min)
6 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100764
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.