Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0295 USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A 5000Mbit/s Schwarz Schnittstellenhub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.0 HUB, 4-Port, LogiLink® [UA0295]
USB 3.0 HUB, 4-Port, LogiLink® [UA0295]
USB 3.0 HUB, 4-Port, LogiLink® [UA0295]
USB 3.0 HUB, 4-Port, LogiLink® [UA0295]
USB 3.0 HUB, 4-Port, LogiLink® [UA0295]
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40023461
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0295
EAN/GTIN:
     4052792046274
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub 4port
usb hub
logilink usb hub
USb 3.0 Hub von LogiLink zur Erweiterung eines USB-Ports auf 4-Ports. Einfacher Anschluss da Plug & Play kompatibel. USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s. Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1.

- USB 3.0 Hub
- 4x USB Anschlüsse
- Kompatibel zum USB 3.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 2.0/USB 1.1
- Maximale Übertragungsrate: Bis zu 5 Gbit/s
- Keine Treiberinstallation notwendig
- Hot Plug bzw. Plug & Play
- Kabellänge: 15 cm
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
4
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.15 m
Zertifizierung
CE, ROHS
Leistung
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.