Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon F-718SGA Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon F-718SGA Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Canon F-718SGA Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4000821
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4299B001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Antibakteriell und äußerst genau: Dieser wissenschaftliche Rechner mit Punktmatrix-Display ist ideal für den Einsatz in Schulen. Der Rechner besteht aus recyceltem Canon Kopierermaterial – eine saubere und umweltfreundliche Lösung.

Features

- Antibakterielle Tastatur
- Oberer und unterer Gehäuseteil, Schiebeabdeckung und Akkufach aus Recycling-Materialien von Canon Kopierern
- Doppelte Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- 264 Funktionen
- Großes LCD-Punktmatrix-Display
- Zwei Display-Modi (Berechnung oder Zeile)

„1+“ bei Präzision, Hygiene und Umweltschutz

Für mehr Hygiene in Schulen
Die Hygiene ist in Schulen ein wichtiges Thema. Auf den Kunststofftasten dieses wissenschaftlichen Rechners ist ein antibakterieller, keimresistenter Wirkstoff aufgetragen, der die Übertragung von Krankheitserregern minimiert. Das verringert die Ablagerung von Bakterien auf den Tasten – insbesondere bei wechselnden Nutzern wie beispielsweise in Schulen. Damit ist der F-718SGA eine gute und sichere Wahl für Grund- und Oberschulen.

Hergestellt aus recyceltem Material.
Der obere und untere Gehäuseteil, das Akkufach und die Schiebeabdeckung dieses wissenschaftlichen Rechners bestehen aus Recycling-Materialien von Canon Kopierern. So werden Abfälle vermieden und Ressourcen effizient genutzt.

Energieeffizient
Der F-718SGA hat eine praktische doppelte Stromversorgung. Besondere Energieeffizienz sichert der Solarbetrieb; dank zusätzlichem Batteriebetrieb ist der Rechner jedoch auch bei unzureichenden Lichtverhältnissen nutzbar . Die automatische Stromabschaltung spart Energie: Der Rechner schaltet sich 7 Minuten nach der letzten Eingabe oder bei Nichtbenutzung selbsttätig aus. Die Nutzungsdauer dieses Rechners wird durch auswechselbare Batterien erheblich verlängert – Rechner mit fest eingebauter Batterie sind hingegen sehr schnell ein Fall für die Entsorgung

264 Funktionen, äußerst genau (bis zu 18 interne Berechnungsstellen)
Dieser Rechner bietet alle wichtigen Funktionen für den Mathematikunterricht und naturwissenschaftliche Fächer in der Grund- und Oberschule. Dazu gehören 264 Funktionen, 17 Abruf- und Zwischenspeicher und bis zu 18 interne Berechnungsstellen für Ergebnisse mit hoher Genauigkeit (siehe Allgemeine Daten für eine komplette Liste aller Funktionen).

Großes LCD-Punktmatrix-Display
Auf dem großen LCD-Punktmatrix-Display mit 4 Zeichen/Zeilen und Kontrastanpassung sind die Zahlen leicht abzulesen. Eine praktische Schiebeabdeckung schützt das Display und die Tastatur vor Beschädigungen.

Zwei Display- (Berechnung oder Zeile) und Betriebsmodi
Profitieren Sie von zwei Display- und Betriebsmodi (Berechnung oder Zeile). Im Berechnungsmodus erscheinen Eingaben wie in mathematischen Lehrbüchern. Der Zeilenmodus verwendet dagegen das herkömmliche 2-Zeilen-Format.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
7 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
140 g
Leistungen
Betrieb
264
Bildschirm
Stellen
18 Ziffern
Anzeigegerät
86 x 21 mm
Textzeilen
2 Zeilen
Speicher
Speicherregister
17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5730B001AB
ab € 10,85*
Ähnlich
Canon
5730B003AB
ab € 9,30*
Ähnlich
Canon
5730B002AB
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.