Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-1360mi Mini Tower Schwarz, Weiß 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-1360mi Mini Tower Schwarz, Weiß 75 W
LC-Power LC-1360mi Mini Tower Schwarz, Weiß 75 W
LC-Power LC-1360mi Mini Tower Schwarz, Weiß 75 W
LC-Power LC-1360mi Mini Tower Schwarz, Weiß 75 W
LC-Power LC-1360mi Mini Tower Schwarz, Weiß 75 W
LC-Power LC-1360mi Mini Tower Schwarz, Weiß 75 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3998128
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-1360MI
EAN/GTIN:
     4260070122255
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Besonderheiten: Inkl. Lüftungsschlitzen (seitlich), Netzadapter mit 20+4-Pin Mainboard, 1x 4-Pin 12V, 1x SATA, 1x SATA Slim-Line, 1x PATA, 1x FDD, Netzteil LC75ITX mit 75W max. (extern/passiv), Standfuß für vertikalen Betrieb Hinweise: USB 3.0 - interner Mainboard-Anschluss Bei der Verwendung von zwei HDDs wird ein optionaler Adapter benötigt
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Material
Metall
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der externen 5,25
1
Max CPU Kühler-Höhe
50 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
3100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Sonstige Funktionen
Ventilator
1
interne Laufwerkseinschübe
1 x 3.5"
externe Laufwerkseinschübe
1 x 5.25"
Optionale Lüfter
1 x 60 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
75 W
Platzierung der Stromversorgung
Extern
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
SATA Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.