Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC6104 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AC6104 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Weiß
ICY BOX IB-AC6104 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Weiß
ICY BOX IB-AC6104 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Weiß
ICY BOX IB-AC6104 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Weiß
ICY BOX IB-AC6104 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39634320
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70406
EAN/GTIN:
     4250078188810
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub 4 port
usb hub
icy box usb hub
Kein Steckplatz mehr frei?
Oftmals haben die kostengünstigeren Mainboards nur wenige USB 3.0 Anschlussmöglichkeiten. Dieser kompakte Hub schafft schnell Abhilfe. Man verwendet einen einzigen der USB 3.0 Port am eigenen PC und zaubert vier weitere Ports hinzu. Problem gelöst!

Super Geschwindigkeit
Mit USB 3.0 erreichen Sie Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s pro Port. Dadurch benötigen Sie weniger Zeit für die Datenübertragung und gewinnen mehr Zeit für alles Andere.

Schönes Aussehen ist nicht alles
...hilft aber auch. Deshalb ist unser Hub aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Dieses liegt leicht in der Hand und ist für eine hervorragende Wärmeableitung (= passive Konvektion) bekannt. Durch das integrierte Anschlusskabel ist man außerdem nie wieder auf der Suche nach einem passenden USB-Kabel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
144 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
65 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Leistung
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,40*
Zubehör
RaidSonic Technology
70420
ab € 60,22*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,53*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,58*
Zubehör
RaidSonic Technology
60005
ab € 16,25*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,17*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,13*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 11,72*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 155,99*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 130,29*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 54,95*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 17,18*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,96*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,81*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 44,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.