Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All TV Replacement Remotes URC 1915 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All TV Replacement Remotes URC 1915 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC 1915 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC 1915 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
One For All TV Replacement Remotes URC 1915 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39492765
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 1915
EAN/GTIN:
     8716184067280
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
universal fernbedienungen
Ersatzfernbedienung für alle Grundig TV-Geräte
Funktioniert garantiert und hundertprozentig mit allen Grundig TV-Geräten. Eine Einrichtung ist für die meisten Grundig TV-Geräte nicht erforderlich - einfach Batterien einlegen und in Betrieb nehmen. Diese Ersatzfernbedienung ist mit einer Lernfunktion ausgestattet. Damit können beliebige Funktionen von jeder anderen Fernbedienung auf das Gerät übertragen werden. Unterstützung aller Grundig TV-Geräte inklusive Plasma-Bildschirme, LCD und LED. Das ist die einzig wahre Grundig Ersatzfernbedienung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.75 mm
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184067280
Versandkartonsbreite
56 mm
Versandkartonslänge
306 mm
Versandkartonshöhe
135 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
518 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Grundig
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
Grundig TVs
Sonstige Funktionen
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
904 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
46.1 mm
Höhe
212 mm
Gewicht
83 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.