Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz
Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz
Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz
Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz
Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz
Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz
Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz
Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz
Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz
Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz
Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz
Walimex 21419 Flutlichtscheinwerfer 100 W LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39209821
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21419
EAN/GTIN:
     4056929214192
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
560 mm
Gewicht
4900 g
Merkmale
Gesamtleistung
100 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz
Farbtemperatur
3200 K
Lichtleistung
2480 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Gehäusematerial
Aluminium
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,05*
€ 699,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,16*
€ 691,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,95*
€ 673,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,40*
€ 656,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,77*
€ 612,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.