| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-3910054 Herst.-Nr.: 5803004 EAN/GTIN: 3243480017220 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Formfaktor | Tasche | | Typ | Wissenschaftlicher Taschenrechner | | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Steuerung | Tasten | | Rutschfeste Füße | Ja | Energie | Energiequelle | Batterie/Solar | | Automatische Abschaltung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 184 mm | | Tiefe | 17 mm | | Höhe | 80 mm | | Gewicht | 145 g | Leistungen | Symbolische Schreibweise | Pi | | Exakt-/Dezimal-Näherungsschalter | Ja | | Konvertierung zwischen | Dezimal, Bruchteil, Prozent | | Automatische Vereinfachung von Brüchen | Ja | | Zufallszahlen/Ganzzahlgenerator | Ja | | Negationstaste | Ja | | Winkel von Grad konvertieren in | Gradian, Radiant | | Maximale Anzahl der ausstehenden Aktionen | 8 | | Maximale Anzahl der Klammerebenen | 23 | | x10n-Taste | Ja | Bildschirm | Stellen | 16 Ziffern | | Display-Typ | LCD | | Textzeilen | 4 Zeilen | | Einfach zum Lesen-Bildschirm | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |