Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Blaze B21 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Blaze B21 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B21 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38867383
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBUF3B21V1K
EAN/GTIN:
     4712702649031
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit der Superspeed USB3.1 (Gen 1) Schnittstelle und extrem großen Platz von bis zu 256 GB kann der B21 den Nutzern nicht nur alle ihre Lieblingsmedien und wichtige Dateien speichern lassen, sondern ermöglicht auch eine superschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeit, die zehnmal schneller als USB-2.0-Laufwerke ist.

Einziehbarer USB-Anschluss

Der intelligente versenkbare USB-Stecker ermöglicht es Benutzern, es mit einem einfachen Stoß mit dem Daumen zu bedienen, und das kappenlose Design befreit die Anwender von Sorgen über einen Kappenverlust.

Eingebautes Riemenloch für einen einfachen Transport

Das eingebaute Riemenloch an der Oberseite des Körpers macht es bequemer, den USB zu transportieren und aufzubewahren und er kann von den Nutzern leicht an Schlüsselanhänger, Geldbörsen oder Taschen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
9.6 mm
Gewicht
8.93 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.