Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fancy Schwarz, Rot Polytex Kamerafiltertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fancy Schwarz, Rot Polytex Kamerafiltertasche
Hama Fancy Schwarz, Rot Polytex Kamerafiltertasche
Hama Fancy Schwarz, Rot Polytex Kamerafiltertasche
Hama Fancy Schwarz, Rot Polytex Kamerafiltertasche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38336563
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139875
EAN/GTIN:
     4047443370167
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Kamerafiltertasche
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Polytex
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.