Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAP-BA0034 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAP-BA0034 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXAP-BA0034 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXAP-BA0034 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXAP-BA0034 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38331035
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAP-BA0034
EAN/GTIN:
     5711783900962
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2750 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.82 V
Batteriekapazität
10.5 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
iPhone 6s Plus
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
10 mm
Gewicht
40 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.