Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GERRIT Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 3600 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GERRIT Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 3600 W Edelstahl
Saro GERRIT Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 3600 W Edelstahl
Saro GERRIT Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 3600 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38236333
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     175-4001
EAN/GTIN:
     4017337175079
Suchbegriffe:
Durchlauf-Ofen
Durchlaufofen
Transportbandofen
Tunnel-Ofen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
1050 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
26000 g
Energie
Leistung
3600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Anzahl der Pizzen
1 Pizza/Pizzen
Anzahl der Öfen
1
Timer
Ja
Temperatur (max)
260 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
0 - 260 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 949,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,63*
€ 1.252,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,52*
€ 1.231,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,16*
€ 1.165,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,54*
€ 1.141,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,34*
€ 1.129,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.