Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DVP-1273 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 29,5 cm (11.6") 1280 x 720 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DVP-1273 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 29,5 cm (11.6") 1280 x 720 Pixel Schwarz
Lenco DVP-1273 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 29,5 cm (11.6") 1280 x 720 Pixel Schwarz
Lenco DVP-1273 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 29,5 cm (11.6") 1280 x 720 Pixel Schwarz
Lenco DVP-1273 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 29,5 cm (11.6") 1280 x 720 Pixel Schwarz
Lenco DVP-1273 Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 29,5 cm (11.6") 1280 x 720 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38158735
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DVP-1273
EAN/GTIN:
     8711902037729
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DVD portable player
Portable DVD-Player
Tragbare DVD-Player
Details
- 11,6" (29cm) TFT 16:9 Bildschirm
- 180° dreh- und neigbarer Bildschirm
- HD tuner: DVB-T2 H.265
- Nur für den empfang von freien (nicht verschlüsselten) sendern
- Mehrere OSD-Sprachen
- DVD-Wiedergabe von DVD, CD, MP3, JPEG und MPEG 1, 2, 4
- 2 eingebaute Lautsprecher
- Integrierter (Li-Ionen) Akku 1800 mAh

Anschlussbuchse
- USB-Eingang
- SD-Kartenleser
- AV-Eingang und Ausgang
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse

Inklusive
- Aktive DVB-T-Antenne
- Netzadapter
- 12 V Fahrzeugadapter
- Fernbedienung
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Display
TFT
Bildschirmdiagonale (cm)
29 cm
Seitenverhältnis
16:9
Schwenkbare Display
Ja
Swivel Winkel
180 °
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Auto-Set
Ja
Antenne
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
311 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
216 mm
Gewicht
1100 g
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
8 kWh
Energiequelle
AC, Akku
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Merkmale
Produkttyp
Tragbarer DVD-Player
Formfaktor
Cabrio
Produktfarbe
Schwarz
Playback Disk-Formate
CD-Audio, CD Video, DVD-Audio, DVD-Video
Unterstützte Medien
CD, DVD
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
TV Tuner integriert
Ja
TV-Tunertyp
DVB-T2
Fernbedienung
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AV-Ausgang
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
MP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.