Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram Endura Outdoor wall lighting Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38149520
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075064485
EAN/GTIN:
     4058075064485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flutlichtanlagen
Flutlichtleuchte
Flutlichtstrahler
Flächenstrahler
ANWENDUNGSGEBIETE
– Außenbereiche
– Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
– Garagen
– Regalunterbaubeleuchtung

- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Sehr homogenes Licht
- Energieeffizient durch LED-Technik
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Verpackungsinhalt
Menge pro Packung
1
Gewicht & Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
63 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-10 - 40 °C
Design
Typ
Outdoor wall lighting
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garage
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wandmontage
Ergonomie
Bewegungssensor
Ja
Lampen
Gesamtleistung
50 W
Glühbirnenlebensdauer
25000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex
80
Lichtfarbe
warmweiß
LED integriert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
352800000
ab € 2,36*
Sonstiges
Faber Kabel
020336
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG