Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 10135045 Ringmappe A4 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 10135045 Ringmappe A4 Orange
Leitz 10135045 Ringmappe A4 Orange
Leitz 10135045 Ringmappe A4 Orange
Leitz 10135045 Ringmappe A4 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38139833
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10135045
EAN/GTIN:
     4002432364992
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Patentierte 180°-Präzisionsmechanik: 50% weiter Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
Mit Griffloch und Deckblatt
Sichtasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild
Mit Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität
Mit strapazierfähiger und abwaschbarer PP-Folie kaschiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Zweck
Lagerung
Material
Papier, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Orange
Maximale Kapazität
600 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
520 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esselte
10135001
ab € 4,68*
Sonstiges
Esselte
10135015
ab € 4,68*
Sonstiges
Esselte
10135025
ab € 4,68*
Sonstiges
Esselte
10135035
ab € 4,68*
Sonstiges
Esselte
10135055
ab € 4,68*
Sonstiges
Esselte
10135085
ab € 5,11*
Sonstiges
Esselte
10135095
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.