Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 00456 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 00456 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Rot, Silber
Wiha 00456 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38139291
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00456
EAN/GTIN:
     4010995004569
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Anwendung
Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential. Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet.

Klinge
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Griff
Schwarz mit Ansteckclip.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spannungsprüfer Schraubendreher Breite
17 mm
Spannungsprüfer Schraubendreher Höhe
160 mm
Gewicht Spannungsprüferschraubendreher
24 g
Schaftlänge
60 mm
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
150 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.