Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel Grau
Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38139160
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075064324
EAN/GTIN:
     4058075064324
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
ANWENDUNGSGEBIETE
– Außenbereiche
– Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
– Garagen
– Anstrahlung von Fassaden
– Baustellen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
201 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
37 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garage
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wandmontage
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Gesamtleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.