Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT ASD-C18 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT ASD-C18 Leistungsrelais
METZ CONNECT ASD-C18 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38135938
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Überwachungsrelais zur Überwachung eines Drehstromanschlusses auf Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolgefehler sowie Über- und Unterspannung. Mit externer Fehlerquittierung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
50 x 60 x 69.3 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
8 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.