Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ASUS 4G-AC68U WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet 3G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38104743
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG03R1-BM2000
EAN/GTIN:
     4712900508024
Suchbegriffe:
3G Router
4G Router
ADSL Router
LTE Router
Superschnelles, mobiles Breitband-Internet, superschnelles WLAN!
Der ASUS 4G-AC68U unterstützt mit LTE Cat 6 das neueste mobile Breitband-Internet, bei dem zwei Mobilfunkfrequenzen kombiniert werden, um Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s zu erreichen – 2X schneller als LTE Cat 4 und 7X schneller als 3G (HSPA+) – damit Sie selbst größte Dateien ohne Probleme freigeben und 4K-UHD-Videos mit Leichtigkeit streamen können. Und mit dem superschnellen 1.900 Mbit/s 802.11ac-WLAN werden drahtlose Geschwindigkeiten erreicht, die bis zu dreimal höher sind als beim 802.11n-Standard!

Unschlagbare WLAN-Signalabdeckung
ASUS AiRadar verstärkt intelligent die WLAN-Verbindung mithilfe der Beamforming-Technologie, der Hochleistungsverstärkung der Signale sowie dem exklusiven ASUS RF-Feintuning. Dadurch werden die Reichweite vergrößert, die dynamischen Datenübertragungsgeschwindigkeiten erhöht und die Stabilität verbessert.

Verbesserter Schutz gegen Angriffe
Das im ASUS 4G-AC68U integrierte Intrusion Prevention System (IPS) ist in AiProtection enthalten und bietet mehrfachen Schutz für alle verbundenen Geräte im Netzwerk. Das System blockiert alle gewöhnlichen Angriffe aus dem Internet. Die automatischen, regelmäßigen Aktualisierungen von AiProtection werden zeitkritisch durchgeführt und gewährleisten, dass Sie immer über den neusten Schutz verfügen.

Abnehm- und aufrüstbare 4G-LTE-Antennen
Die externen Antennen für mobiles Breitbandinternet bieten eine höhere Leistung als interne Antennen. Im Haus befindet sich die Stelle mit dem besten 4G-LTE-Empfang für gewöhnlich in der Nähe eines Fensters. Sollte das Aufstellen des Routers dort nicht möglich sein, können die abnehmbaren Antennen dank ihrer standardisierten SMA-Anschlüsse problemlos mit Hilfe eines Verlängerungskabels an der gewünschten Stelle platziert werden.

4G-LTE und Gigabit-Dual-WAN Netzwerk Unterstützung für unterbrechungsfreie Verbindungen.
Zusätzlich zur 4G-LTE-Funktionalität besitzt der 4G-AC68U eine dedizierte Gigabit-WAN-Schnittstelle, die als kabelgebundene Backup-Internetverbindung aktiviert werden kann, falls die 4G-LTE-Verbindung ausfällt (Failover) und automatisch zurück wechselt, sobald sie wieder verfügbar ist (Fallback). Dies bedeutet eine überragende Flexibilität für den Einsatz zuhause oder im Büro – nie wieder ohne Internetverbindung.

Leichtes Plug-n-Surf in nur 3 Schritten
Es werden lediglich drei Schritte benötigt, um mit dem 4G-AC68U eine Verbindung aufzubauen:
1. Einfach eine 4G LTE Micro-SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen und den 4G-AC68U einschalten. Danach verbindet er sich automatisch mit dem passenden mobilen Netzwerk.
2. Danach genügt es, ein Browserfenster zu öffnen und dem einfachen Installationsassistenten zu folgen, um die Einrichtung abzuschließen.
3. Verbunden!

Volle Netzwerk-Kontrolle und Optimierung dank ASUSWRT
Mit der ASUSWRT Dashboard-Benutzeroberfläche kann der Nutzer über eine einzige intuitiv bedienbare Oberfläche Netzwerkanwendungen einrichten, überwachen und steuern. Mit ASUSWRT lassen sich Netzwerke in nur 30 Sekunden einrichten, verschiedenste Geräte erkennen und flexible Einstellungen vornehmen, mit denen der Nutzer das Maximum aus seiner Netzwerkperformance herausholen kann. Darüber hinaus wurde ASUSWRT mit einer schnellen Scan-Funktion für USB-Speichergeräte ausgestattet, welche mit dem Router verbunden sind, um so die Datenintegrität sowie den Zustand der USB-Laufwerke zu überwachen. Duales WAN ermöglicht zwei verschiedene Verbindungen bzw. die Nutzung von zwei Internet-Providern mit nur einem Router inklusive Lastverteilung- und Ausfallsicherungs-Modus für zusätzliche Stabilität und Redundanz, um einen Internetzugang ohne Unterbrechungen gewährleisten zu können.
Egal, ob der Nutzer seine Zeit mit Gaming oder Video-Streaming verbringt. Egal für welchen Einsatzzweck der 4G-AC68U vorgesehen ist, die ASUS-QoS-Funktion (Adaptive Quality of Service) optimiert sowohl bei kabelgebundenen als auch bei kabellosen Verbindungen die ein- und ausgehenden Bandbreiten. Anwendungen und Aufgaben können einfach mit Hilfe von Voreinstellungen für Gaming, Media-Streaming, VoIP, Surfen im Internet und Dateitransfers per Drag&Drop priorisiert werden. Der 4G-AC68U unterstützt die wichtigsten Spielekonsolen, darunter die PlayStation 3, PlayStation , PS4 Pro , PlayStation 4 Vita, Wii U, 3DS und Xbox One.

VPN-Server und -Client für verschlüsselte Remote-Verbindungen
Mit dem VPN-Server (Virtuelles Privates Netzwerk) und dem VPN-Client kann der Nutzer aus der Ferne auf sein privates Netzwerk zuhause zugreifen oder mit einer verschlüsselten Verbindung im Internet surfen, ohne kostenpflichtige VPN-Dienste oder einen dedizierten VPN-Server nutzen zu müssen.

Eine eigene, persönliche Cloud erstellen
Mit ASUS AiCloud kann der Nutzer jederzeit und überall auf seine Dateien zugreifen - einzige Voraussetzung ist eine Internetverbindung. AiCloud verbindet das Heimnetzwerk mit Online-Webspeicher-Diensten, sodass der Nutzer entweder über die mobile AiCloud-App auf dem iOS- oder Android-Smartphone oder über eine personalisierte URL im Web-Browser darauf zugreifen kann. Somit lassen sich über die AiCloud-Oberfläche Fotos im Handumdrehen über Dienste wie Facebook, Flickr oder Dropbox teilen. Durch die Verbindung von AiCloud mit einem anderen, kompatiblen Router kann die Cloud sogar noch erweitert werden.

- Hohe WLAN-Geschwindigkeit – Das simultane Dual-Band-WLAN ermöglicht flüssiges Streaming mit Geschwindigkeiten von bis zu 600 Mbit/s im 2,4GHz-Frequenzband und von bis zu 1300 Mbit/s im 5GHz-Frequenzband
- Ultimative 4G-Geschwindigkeit – die 4G LTE Cat-6-Technologie bietet eine bis zu 7X höhere Geschwindigkeit im Vergleich zu mobilem 3G-Breitband-Internet
- Optimierte WLAN-Reichweite – AiRadar mit Beamforming-Technologie und Hochleistungsantennen für eine bessere Abdeckung
- Kindersicherung – die Internetaktivitäten jedes Nutzers überwachen und beschränken
- Sicherheit auf professionellem Niveau – ASUS AiProtection bietet fortschrittlichen Schutz für alle mit dem Heimnetzwerk verbundenen Geräte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, USB, WAN, WLAN, WPS
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPS
Firewall
Ja
Filterung
Ja
Firewall
SPI, DoS
Systemereignisprotokoll
Ja
URL-Filterung
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
VPN Unterstützung
IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11n
WLAN Datentransferrate (max.)
1900 Mbit/s
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1300 Mbit/s
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows ME,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
HSPA+,UMTS
4G-Standard
LTE
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,1800,2100,2600 MHz
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Gastzugang
Ja
Management-Protokolle
UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS
VPN-Passthrough
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
2.37 A
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
DC-Anschluss
Ja
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
1
Gewicht & Abmessungen
Breite
247 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
795 g
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Antenne
Antennentyp
Intern & extern
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AVM
20002686
ab € 55,60*
Sonstiges
TP-Link
TL-WN725N
ab € 4,72*
Sonstiges
TP-Link
TL-WN823N
ab € 7,31*
Sonstiges
Devolo
9855
ab € 171,31*
Sonstiges
eBlocker
EBLPROLFTDSG002
ab € 175,25*
Sonstiges
Edimax
RA21S
ab € 66,64*
Sonstiges
Netgear
A6210-100PES
ab € 33,11*
Sonstiges
Conrad Electronic
1419831
ab € 5,15*
Sonstiges
Conrad Electronic
1383282
ab € 13,21*
Sonstiges
Renkforce
RF-4133262
ab € 35,55*
Sonstiges
Renkforce
RF-4288695
ab € 16,65*
Sonstiges
Renkforce
RF-4613334
ab € 108,97*
Sonstiges
Renkforce
RF-3897924
ab € 54,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.