Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0516 1035 Werkzeugkoffer Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 0516 1035 Werkzeugkoffer Schwarz Kunststoff
Testo 0516 1035 Werkzeugkoffer Schwarz Kunststoff
Testo 0516 1035 Werkzeugkoffer Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38048931
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0516 1035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Koffer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Instrumentenkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
454 mm
Tiefe
319 mm
Höhe
135 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Material innen
Schaum
Kompatible Produkte
testo 435, testo 635, testo 735
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,65* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.