Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital MY CLOUD HOME Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 6 TB Ethernet/LAN Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital MY CLOUD HOME Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 6 TB Ethernet/LAN Silber, Weiß
Western Digital MY CLOUD HOME Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 6 TB Ethernet/LAN Silber, Weiß
Western Digital MY CLOUD HOME Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 6 TB Ethernet/LAN Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38046976
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMUT0060JWT-EESN
EAN/GTIN:
     718037848617
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
NAS
NAS Server
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Leistungen
Eingebaute Speichermedien
Ja
Interne Speicherkapazität
6 TB
Speichermedien
HDD
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
2390 g
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,52*
€ 327,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,19*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 72,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,32*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.