Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HEZ533000 Backofenrost & Backblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HEZ533000 Backofenrost & Backblech
Bosch HEZ533000 Backofenrost & Backblech
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38013362
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HEZ533000
EAN/GTIN:
     4242005054466
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Profi-Pfanne, emailliert, grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Bosch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1550 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.