Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-240466 Herst.-Nr.: 2078C005 EAN/GTIN: 8714574652160 |
| |
|
| | |
| Dieses 5-Tinten-Multipack beinhaltet einen Tintentank Schwarz, einen Cyan, einen Magenta, einen Gelb und einen Pigment-Schwarz für den hochwertigen Foto- und Dokumentendruck. Beim Einsatz mit original Canon Fotopapier sorgen diese Tinten dank ChromaLife100 System für lange haltbare Drucke mit hoher Farbstabilität. Standard-Schwarztinte zum Druck von 400 A4-Seiten oder 1.562 Fotos im Format 10 x 15 cm mit der Farbtinte (gemäß ISO/IEC 24711¹ & ISO/IEC 29102¹ Standard). Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 35 °C | | Betriebstemperatur | 15 - 35 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | PIXMA TS6150, PIXMA TS6151, PIXMA TS8150, PIXMA TS8151, PIXMA TS8152, PIXMA TS9150, PIXMA TS9155, PIXMA TR7550, PIXMA TR8550, PIXMA TS6250, PIXMA TS6251, PIXMA TS9550, PIXMA TS9551C, PIXMA TS8250, PIXMA TS8251, PIXMA TS8252, PIXMA TS705, PIXMA TS8350, PIXMA TS8351, PIXMA TS8352, PIXMA TS6350, PIXMA TS6351 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 1562 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 1660 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 11.2 ml | | Volumen Farbtinte | 5.6 ml | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | PGI-580/CLI-581 BCMYB MULTI BL SEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 41,29* | € 53,76* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 43,19* | € 55,97* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 43,22* | € 56,03* | | | | | 64 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 43,27* | € 56,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 43,84* | € 56,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|