Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec UMP-E1000 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec UMP-E1000 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Fantec UMP-E1000 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Fantec UMP-E1000 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Fantec UMP-E1000 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37986904
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1960
EAN/GTIN:
     4250273419603
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Schnell, sicher, einfach - Gigabit LAN per USB Adapter

Das WLAN ist Ihnen nicht schnell genug oder zu unsicher? Sie wollen mit der höchsten Geschwindigkeit mit dem Netz verbunden sein? Der FANTEC UMP-E1000 ist ein USB Netzwerkadapter, mit dem Sie eine USB Schnittstelle in eine Gigabit-Netzwerkschnittelle verwandeln können. Stellen Sie eine fest verkabelte Verbindung zwischen Ihrem Computer und einem Netzwerk her, störungssicher und viel schneller als eine WLAN Verbindung. Dank USB und Plug & Play Unterstützung ist dieses mit wenigen Handgriffen für jeden umsetzbar.

Schnell, sicher, einfach - Gigabit LAN per USB Adapter

Das WLAN ist Ihnen nicht schnell genug oder zu unsicher? Sie wollen mit der höchsten Geschwindigkeit mit dem Netz verbunden sein? Der FANTEC UMP-E1000 ist ein USB Netzwerkadapter, mit dem Sie eine USB Schnittstelle in eine Gigabit-Netzwerkschnittelle verwandeln können. Stellen Sie eine fest verkabelte Verbindung zwischen Ihrem Computer und einem Netzwerk her, störungssicher und viel schneller als eine WLAN Verbindung. Dank USB und Plug & Play Unterstützung ist dieses mit wenigenHandgriffen für jeden umsetzbar. Erweitert Computer ohne eigene Netzwerkschnittstelle und ergänzt Computer mit bestehendem LAN-Anschluss um einen weitere, um beispielsweise mit zwei verschiedenen Netzen gleichzeitig verbunden sein zu können. Stecken Sie einfach den UMP-E1000 in einen USB Anschluss des Computers und verbinden Sie die andere Seite des Adapters mit einem RJ45 Ethernet-Kabel, welches an das Netzwerk oder einen Router angeschlossen ist und schon sind Sie bereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
20 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzstandard
IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Vollduplex
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.13 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
RJ-45
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.