Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 16 TB Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 16 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 16 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 16 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 16 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 16 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 16 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 16 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 16 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 16 TB Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37960706
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMUT0160JWT-EESN
EAN/GTIN:
     718037848525
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
NAS
NAS Server
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Leistungen
Eingebaute Speichermedien
Ja
Interne Speicherkapazität
16 TB
Speichermedien
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 7.1, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Netzteil enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
2390 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,97*
€ 598,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,12*
€ 596,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,30*
€ 581,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,73*
€ 575,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,63*
€ 549,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,19*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.