Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Bagger ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Bagger ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:14
Amewi Bagger ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:14
Amewi Bagger ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37943190
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Bagger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Gelb
Gehäusematerial
Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Gehäusematerial
Metall
Mit Ton
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
23 Kanäle
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Bewegliche Teile
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der Batterien (Sender)
3
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
1.5v, AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Ladegerät
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Breite
480 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
7000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,93*
€ 538,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,04*
€ 512,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,25*
€ 498,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,60*
€ 454,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.