Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-45C-1050-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gens ace B-45C-1050-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-1050-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-1050-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-1050-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-45C-1050-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37887017
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-45C-1050-6S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Energie
Maximaler Dauerstrom
47.25 A
Zulässiger Maximalstrom
94.5 A
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Gens ace
Vorgesehene Verwendung
Universal
Maximum-Burst-Entladung
90
Maximale kontinuierliche Entladung
45
Verbindungstyp
EC3
Gleichgewichtsverbinder
JST-XHR
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
AWG Kabelgröße
16
Zertifizierung
ISO9001, ISO14001
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Gewicht
180 g
Dicke
33 mm
Drahtlänge
100 mm
Länge (m)
75 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.