Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A9781930 Speichermodul 64 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A9781930 Speichermodul 64 GB DDR4 2666 MHz ECC
DELL A9781930 Speichermodul 64 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37881007
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9781930
EAN/GTIN:
     5397184005101
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
4Rx4
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Speicherrangfolge
4
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge M640 VRTX - PowerEdge R940 - PowerEdge R440 - Precision Workstation R7920 - Precision Workstation T7920XL Tower - PowerEdge R740 - PowerEdge R940xa - PowerEdge T630 - PowerEdge FC630 - PowerEdge R540 - PowerEdge R6415 - PowerEdge R730 - PowerEdge R840 - PowerEdge R930 - PowerEdge MX840C - PowerEdge M830 - PowerEdge C6320P - PowerEdge C4130 - PowerEdge C4140 - PowerEdge FC830 - PowerEdge M630 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R7415 - PowerEdge FC640 - Precision Workstation R7920 XL - PowerEdge T640 - PowerEdge M640 - PowerEdge R740XD - Precision Workstation 7920 Tower - PowerEdge R630 - PowerEdge FC430 - PowerEdge T440 - PowerEdge R7425 - PowerEdge MX740C - Poweredge R830 - PowerEdge R640 - PowerEdge C6420 - PowerEdge XR2</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, server ersatzteil arbeitsspeicher, ddr4 ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,97*
€ 397,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,26*
€ 387,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 63,84*
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 80,11*
Zubehör
Dell
PET640_1535V
ab € 898,92*
Zubehör
Dell
PET440_1535V
ab € 253,23*
Zubehör
Dell
PER440_1535V
ab € 665,18*
Zubehör
Dell
PER640_1535V
ab € 1.088,97*
Zubehör
Dell
PER540_1535V
ab € 746,80*
Zubehör
Dell
PER740_1535V
ab € 1.361,48*
Zubehör
Dell
PET5_3YKYCE
ab € 376,99*
Zubehör
Dell
PEKYE5_233V
ab € 101,84*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 132,07*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 105,56*
Zubehör
Dell
PET5_5YKYCE
ab € 616,83*
Zubehör
Dell
PEKYE5_235V
ab € 166,80*
Zubehör
Dell
PER740X_3833V
ab € 1.232,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.