Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IPC6GP-LCD-W Handy-Ersatzteil Anzeige Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IPC6GP-LCD-W Handy-Ersatzteil Anzeige Weiß
CoreParts MOBX-IPC6GP-LCD-W Handy-Ersatzteil Anzeige Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37848185
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IPC6GP-LCD-W
EAN/GTIN:
     5711783787433
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6 Plus
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
70 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
84 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.