Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR MS510TX Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR MS510TX Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR MS510TX Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR MS510TX Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37846317
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     MS510TX-100EUS
EAN/GTIN:
     606449120912
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch netgear
  • Einfache Einrichtung und Verwaltung über web-basierte Benutzeroberfläche (GUI)
    - Standardisierte Technologie ermöglicht Zusammenarbeit mit anderen im Netzwerk befindlichen standardisierten Geräten
    - Dual-Firmware-Images verbessern die Zuverlässigkeit und Uptime für Ihr Netzwerk
    - Sorgenfrei mit NETGEAR ProSAFE LIFETIME Hardware-Garantie
    - Minimale Ausfallzeit mit NETGEAR ProSAFE LIFETIME Next-Business-Day Hardware-Austausch
    - Hilfestellung bei der Implementierung mit telefonischem Technik-Support (24x7), 90 Tage kostenlos
    - LIFETIME Technik-Support über Online-Chat

    Einführung einer neuen Gigabit-, Multi-Gigabit- und 10-Gigabit-Smart Managed-Pro-Switch-Familie für zukunftssichere Bereitstellungen
    Unternehmen sollten für zukünftige Expansionen vorbereitet sein: Aufgrund immer mehr neuer Multispeed-Geräte werden Leistungsfähigkeit und Bandbreite ihres kabelgebundenen Netzwerks nicht mehr ausreichen, um Geschwindigkeiten von mehr als 1 Gigabit zu unterstützen. Der Standard IEEE 802.3bz bereitete den Weg für neue 2,5-Gigabit- und 5-Gigabit-Geschwindigkeiten, zusätzlich zu den bereits bestehenden 1 Gbit/s und 10 Gbit/s. Neue Server, Workstations, Speichergeräte und Motherboards nutzen 802.3bz (NBASE-T) Multi-Gigabit-Ethernet für 2,5- bis 5-mal schnellere Geschwindigkeiten über bis zu 100 Meter mit älteren CAT5e/CAT6-Kabeln.

    Aus diesem Grund hat NETGEAR seine neuen Multi-Gigabit Smart Managed Pro Switches mit 10G-Kupfer-/Glasfaser-Uplinks auf den Markt gebracht. Jeder Port erkennt automatisch, welche Geschwindigkeit das angeschlossene Gerät benötigt und liefert diese entsprechend. Im Gegensatz zu regulären 10-Gigabit-Switches, die nur 1-Gigabit-Konnektivität für Geräte bereitstellen, die weniger als 10-Gigabit erfordern, liefern der MS510TX und MS510TXPP genau die benötigte Geschwindigkeit, ohne Downgrade. Außerdem sind die neuen NETGEAR Multi-Gigabit-Switch-Ports geeignet für gewöhnliche CAT5e-Ethernet-Kabel, ohne dass ein Upgrade auf CAT6-Verkabelung erforderlich ist. Dadurch entfallen Arbeitsaufwand und Kosten für die Verkabelung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
164
IGMP-Snooping
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sicherheit
IEC 60950-1:2005, A1:2009+A2:2013, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, 60950.1:2015, GB4943.1-2011, YD/T993-1998; GB/T9254-2008, CNS 14336-1
Zertifizierung
EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2013, GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008, 47 CFR FCC, ANSI C63.4:2014, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, CNS 13438
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast MAC-Adresstabelle
512 Eintragungen
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Geräuschpegel
21 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1078683 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
89.06 BTU/h
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.19 W
Stromverbrauch (max.)
26.1 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
78 Gbit/s
Wartezeit (10 Gbps)
2.36 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
1
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.