Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 500379 Trockenfutterspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 500379 Trockenfutterspender
Bartscher 500379 Trockenfutterspender
Bartscher 500379 Trockenfutterspender
Bartscher 500379 Trockenfutterspender
Bartscher 500379 Trockenfutterspender
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37801028
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
5600 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.